Motion
YF28-7/8

BOSTON GEAR
YF28-7/8

Engranaje recto, 10 DP, 20 PA, 28Teeth, acero
Artículo MI #02734261
No. Fabricante YF28-7/8
Precio246.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
YF28-7/8

Engranaje recto, 10 DP, 20 PA, 28Teeth, acero
Artículo MI #02734261
No. Fabricante YF28-7/8
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
Su precio$246.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.42 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Ancho general
    1.87 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    8.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46185
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461853

Descripción general

Descripción del fabricante
YF28-7/8 46185

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron