Motion
NSK GRS LR3
Grasa para guía lineal y husillo de bolas: alta velocidad, composición de aceite sintético, tamaño 80 g, contenedor para tubo, color verde, no apta para alimentos, no resistente al agua, de -30 a +130 °C
Artículo MI #02740718
No. Fabricante NSK GRS LR3
Precio118.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para guía lineal y husillo de bolas: alta velocidad, composición de aceite sintético, tamaño 80 g, contenedor para tubo, color verde, no apta para alimentos, no resistente al agua, de -30 a +130 °C
Artículo MI #02740718
No. Fabricante NSK GRS LR3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio118.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    80 g
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Aplicación
    Tornillos de bola tipo FSS y tipo VFA, tornillos de bola tipo PSS, pistola de grasa
  • Color
    Verde
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    JP
  • Punto de caída
    +208 °C
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Jabón de litio
  • Código de armonización
    2710194000
  • Número de Upc del fabricante
    029176506871
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °C
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Serie
    LR3
  • Rango de temperatura
    De -30 a +130 °C
  • Tipo
    Alta velocidad
  • UPC_NO
    029176506871
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
NSK-GRS-LR3 GRASA