Motion
1200A124

Drillco
1200A124

Aeronave / Broca extralarga - 3/8 pulg., Acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. Canal, 135 ° Punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #02755097
No. Fabricante 1200A124
Precio54.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
1200A124

Aeronave / Broca extralarga - 3/8 pulg., Acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. Canal, 135 ° Punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #02755097
No. Fabricante 1200A124
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
Precio54.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1200
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
1200A124 3/8 X 12 BROCA HS