Motion
5045
Accesorio de engrase estándar -
Artículo MI #02758172
No. Fabricante 5045
Precio6.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de engrase estándar -
Artículo MI #02758172
No. Fabricante 5045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    10.20 mm
  • Presión de funcionamiento
    5000 psi
  • Altura total
    27/32 pulg.
  • Longitud total
    3/8 pulg.
  • Ancho general
    10.20 mm
  • Longitud del mango
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca de ajuste
    NPTF
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo
    Accesorio de engrase estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
5045 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Accesorios de uso especial para aplicaciones en las que es esencial un sellado positivo
  • El sello de caucho sintético, que cumple con las especificaciones ASTM D2000 y SAE J200 , se utiliza para proporcionar un sello efectivo contra lubricantes de viscosidad ligera o pesada y soportará una contrapresión de hasta 5,000 psig (345 bares)
  • No es adecuado como válvula de retención contra una contrapresión alta y sostenida
  • La comprobación y el resorte están diseñados para permitir un flujo fácil de lubricantes