Motion
PCM 252840 E

SKF
PCM 252840 E

Cojinete liso de molde y matrices - 40 mm de diámetro interior, 25 mm OD, 28 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #02760215
No. Fabricante PCM 252840 E
Precio26.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 252840 E

Cojinete liso de molde y matrices - 40 mm de diámetro interior, 25 mm OD, 28 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #02760215
No. Fabricante PCM 252840 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    40 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571875163

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM252840E CASQUILLO