Motion
307SCA-P

BROWNING
307SCA-P

CONO DE PAR PG9300 MÁS ACCESO
Artículo MI #02777135
No. Fabricante 307SCA-P
Precio3,223.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
307SCA-P

CONO DE PAR PG9300 MÁS ACCESO
Artículo MI #02777135
No. Fabricante 307SCA-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,223.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    307SMTP
  • Relación
    15:1, 25:1, 35:1, 5:1, 9:1
  • Diámetro del tornillo
    12-24
  • Peso
    49.66 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit adaptador
  • Dibujo CAD
  • Características clave
    0,500 x 0,500 x 6.50
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    307SCA-P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460502403
  • Tipos de productos
    Kit adaptador
  • Tipo de reductor
    307SMTP
  • Serie
    AGMA
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE PAR 307SCA-P MÁS ACCESO
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida. Sellos estándar: Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"