Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Diámetro interior3-7/16 pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16 x 7-15/16 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante315
- Peso20.80 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante315TBP307
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502496
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.