Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0,937 pulg.
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Altura total1.560 pulg.
- Ancho general1.880 pulg.
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica1130lbf Dinámico
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónImperial
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSUPB súper inteligente