Motion
0270-00378

HUB CITY INC
0270-00378

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto Spartan AL631 45/1 C - Reducción simple, 45:1 relación, eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg.
Artículo MI #02783466
No. Fabricante 0270-00378
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-00378

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto Spartan AL631 45/1 C - Reducción simple, 45:1 relación, eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg.
Artículo MI #02783466
No. Fabricante 0270-00378
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    AL631
  • RPM máximas de salida
    39 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1182 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    45:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-00378
  • Número de Upc del fabricante
    662798434339
  • Potencia de entrada máxima
    1.110 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    630
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798434339

Descripción general

Descripción del fabricante
AL631-45C/0270-00378 45:1 RELACIÓN
  • Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
  • Eje de aleación
  • Cojinetes de gran tamaño
  • Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron