Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza6 pulg.
- Resistencia a la tensión30000 psi
- Profundidad del cuello4-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de baseGiro
- Material del cuerpoHierro dúctil
- ColorAmarillo
- Capacidad de apertura de la mordaza5-3/4 pulg.
- Capacidad máxima de tubería3-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de tubería1/4 pulg.
- Mordazas de tuberíaIncluido
Descripción general
- Las piezas fundidas de alta resistencia están fabricadas para un uso resistente y una vida útil prolongada
- La grasa está sellada permanentemente para un servicio sin problemas
- Ideal para mecánicos profesionales, mantenimiento automotriz, mantenimiento y reparación