Motion
2400N95
Respirador de partículas - Estándar de filtración N95 , mediano/grande
Artículo MI #02862514
No. Fabricante 2400N95
Precio10.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Respirador de partículas - Estándar de filtración N95 , mediano/grande
Artículo MI #02862514
No. Fabricante 2400N95

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Mediano/grande

Detalles

  • Estándar de filtración
    N95
  • Incluye
    Almohadilla nasal
  • Aprobación del NIOSH
    TC-84A-0883
  • Número de correas
    2
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1, NIOSH 42 CFR 84
  • Tipo
    Respirador desechable de media pieza facial
  • UPC_NO
    092311240954
  • Tipo de válvula
    Válvula de exhalación

Descripción general

Descripción del fabricante
2400N95 PARCIALMENTE/OZONO RESP 10/BOLSA
  • 100 % sin PVC
  • La capa de carbono añadida ayuda a filtrar los niveles molestos de ozono y vapores orgánicos
  • Se puede utilizar contra la mayoría de los humos de soldadura (sin aceite)
  • La válvula de exhalación permite a los trabajadores respirar con facilidad y mantenerse frescos
  • El exclusivo cotilo Dura-Mesh® resiste el colapso por el calor y la humedad
  • Puente de nariz moldeado con almohadilla de espuma suave que aumenta la comodidad
  • La máscara se moldea naturalmente sin puntos de presión
  • Dos correas estándar
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y a las llamas de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"