Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno11.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10.9375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4-1/2
- Diámetro del cubo9.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.3125 pulg.
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Orificio máximo Diámetro4.7500 pulg.
- Orificio mín. Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Longitud total10.9375 pulg.
- Manga exterior Diámetro13.6250 pulg.
- Peso214.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioTerminado
- Características de diseñoPerno recubierto / Flexibilidad total / Acoplamiento de mandrinar de acabado
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM505 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeBujes (2) Manguitos (2) Sellos (2)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4 1/2F SB FF FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384011265
- RPM Máx.4770 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +190 °F
- Par pico636000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par318000 pulg.
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.