Motion
5450 ELP
Carrete de manguera cerrado para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894135
No. Fabricante 5450 ELP
Precio739.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera cerrado para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894135
No. Fabricante 5450 ELP
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
Su precio$739.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567000914

Descripción general

Descripción del fabricante
5450 CARRETE DE MANGUERA DE ELP, AIRE/AGUA CON MANGUERA
  • Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
  • Estos carretes están diseñados de manera que retirar la cubierta de cada lado permitirá el acceso a la mayoría de las piezas que se pueden reparar
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo