Motion
5600 OLS
Carrete de manguera para aire/agua a baja presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 35 pies, 500 psi, acero, 3/8 NPT - Entrada hembra, 3/8 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894141
No. Fabricante 5600 OLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para aire/agua a baja presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 35 pies, 500 psi, acero, 3/8 NPT - Entrada hembra, 3/8 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894141
No. Fabricante 5600 OLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Altura total
    14.5 pulg.
  • Longitud total
    13.75 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 35 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567002536
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Acero inoxidable
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567002536

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 5600 OLS, AIRE/AGUA SIN MANGUERA
  • Los carretes de manguera de acero inoxidable de Reelcraft son ideales para el procesamiento de alimentos, el preenjuague, el lavado, la transferencia de productos químicos y la manipulación de disolventes industriales
  • También apto para la costa, alta mar y a bordo de barcos en aplicaciones marinas donde el ambiente de rociado de agua salada requiere carretes de acero inoxidable
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo