Motion
600160-2
Conjunto de manguera de combustible de baja presión - 50 pies, 3/4 pulg. D.I., entrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF, 250 psi
Artículo MI #02894178
No. Fabricante 600160-2
Precio627.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de combustible de baja presión - 50 pies, 3/4 pulg. D.I., entrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF, 250 psi
Artículo MI #02894178
No. Fabricante 600160-2
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
Precio627.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.188 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Entrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPTF macho
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPTF macho
  • Tipo de manguera
    Transferencia de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    699567011644
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023227
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S600160-2 CONJUNTO DE MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo