Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.50 pulg.
- Peso3.70 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1 entrada macho NPTF x 1 salida macho NPTF
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 11 NPTF macho
- Extremo de la manguera 21 NPTF macho
- Tipo de mangueraTransferencia de petróleo
- Número de Upc del fabricante699567011675
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567011675
- Presión de trabajo250 psi