Motion
601001-35
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 35 pies, 1/4 in DI, entrada macho de 1/4 NPT x salida macho de 1/4 NPT, 300 psi
Artículo MI #02894313
No. Fabricante 601001-35
Precio81.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 35 pies, 1/4 in DI, entrada macho de 1/4 NPT x salida macho de 1/4 NPT, 300 psi
Artículo MI #02894313
No. Fabricante 601001-35

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio81.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.47 pulg.
  • Peso
    117.00 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567004752
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023289
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601001-35 HOSE ASSEMBLIES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron