Motion
82100 OLP
Carrete de manguera de pie doble para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 100 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #02894394
No. Fabricante 82100 OLP
Precio1,528.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de pie doble para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 100 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, base de pedestal doble
Artículo MI #02894394
No. Fabricante 82100 OLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,528.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.750 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 100 pies
  • Salida de manguera
    1/2 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de montaje
    Base de pedestal doble
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies
  • UPC_NO
    699567000273

Descripción general

Descripción del fabricante
82100 OLP CARRETE DE MANGUERA AIRE/AGUA CON MANGUERA
  • Incorpora las técnicas de diseño y fabricación más actuales para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin problemas
  • La construcción totalmente de acero y el acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente a la corrosión y resistente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado
  • Los carretes de la serie D80000 también se suministran con la nueva pieza giratoria estilo cojinete de bolas de Reelcraft
  • Cuatro orificios de montaje de 127 mm ( 1/2") de diámetro
  • Temperatura nominal máxima: 150°F
  • Presión máxima de trabajo de 300 psi a 70°F en el D.I. de la manguera 3/8” y 1/2” , presión máxima de trabajo de 250 psi a 70°F en el D.I. de la manguera 3/4”
  • Incluye: manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"