Motion
TW7400 OLPT
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 60 pies, retráctil por resorte, (2) entrada de 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH, (2) salida de tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
Artículo MI #02895002
No. Fabricante TW7400 OLPT
Precio778.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible (carrete desnudo) - Manguera de 1/4 pulg. x 60 pies, retráctil por resorte, (2) entrada de 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH, (2) salida de tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
Artículo MI #02895002
No. Fabricante TW7400 OLPT
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
Su precio$778.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    60 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.530 pulg.
  • Altura total
    20.25 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 60 pies
  • Grado
    Grado T
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567002437
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    acetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) 1/4 pulg. NPT (F) LH/RH
  • Salida del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • UPC_NO
    699567002437

Descripción general

Descripción del fabricante
TW7400 OLPT BOBINA DE MANGUERA GAS SOLDADURA SIN MANGUERA
  • El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Capacidad de grado T: los sellos y mangueras son de grado T para usar con una variedad de gases de soldadura, incluidos gases mapp, propano, naturales y combustibles