Motion
WDH120RB
Cadena de ingeniería - Serie WDHR, paso de 120 / 6.0000 pulg., remachado, carbono medio, material tratado térmicamente
Artículo MI #02910297
No. Fabricante WDH120RB
Precio193.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie WDHR, paso de 120 / 6.0000 pulg., remachado, carbono medio, material tratado térmicamente
Artículo MI #02910297
No. Fabricante WDH120RB
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
Precio193.78 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12.0000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    120 / 6.0000 pulg.
  • Anchura interior
    8.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5000 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    11.9688 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Peso por pie
    24.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 6.000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material del pasador
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Serie
    WDHR
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Capacidad de carga de trabajo
    22300 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH120RB CADENA, LISA, REMACHADA 420130
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Fabricado en EE. UU.
  • Diseño de barril soldado de dos piezas
  • Cañón inverso

También puede gustarle

Los clientes también compraron