Motion
NCMB106-0800-XB9

SMC CORP OF AMERICA
NCMB106-0800-XB9

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Baja velocidad - Diámetro de orificio de 1.0625 pulg.
Artículo MI #02914991
No. Fabricante NCMB106-0800-XB9
Precio42.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB106-0800-XB9

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Baja velocidad - Diámetro de orificio de 1.0625 pulg.
Artículo MI #02914991
No. Fabricante NCMB106-0800-XB9
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
Precio42.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMB106-0800-XB9
  • XB9 (baja velocidad) varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio XB9 (baja velocidad) (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • X6005 (Asistencia de resorte de doble acción) asistencia de resorte de varilla simple de doble acción
  • X6005 (Asistencia de resorte de doble acción) Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 1 1/16, 1 1/2
  • Montajes: nariz, parte trasera, extremo
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • Imán opcional disponible
  • Parachoques de final de carrera opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"