Motion
ETP-24

ZERO MAX
ETP-24

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 24 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #02922510
No. Fabricante ETP-24
Precio275.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-24

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 24 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #02922510
No. Fabricante ETP-24
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
Precio275.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    3754 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO ETP-24
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good