Motion
100263
Cinta de película - Longitud: 55 m, Ancho: 24 mm, Grosor: 5.7 mil, Natural
Artículo MI #02924829
No. Fabricante 100263
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de película - Longitud: 55 m, Ancho: 24 mm, Grosor: 5.7 mil, Natural
Artículo MI #02924829
No. Fabricante 100263

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    5.7 mil
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    41 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CP 66 NAT 24MM X 55M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"