Motion
100486
Cinta de película - Longitud: 55 m, Ancho: 18 mm, Grosor: 5.3 mil, Natural
Artículo MI #02924834
No. Fabricante 100486
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de película - Longitud: 55 m, Ancho: 18 mm, Grosor: 5.3 mil, Natural
Artículo MI #02924834
No. Fabricante 100486
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    5.3 mil
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    43 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CP 83 NAT 18MM X 55M