Motion
100501
Cinta de embalaje - Lado único, color transparente, 44 pulg-lbs Resistencia a la tracción, 914 m Largo
Artículo MI #02924967
No. Fabricante 100501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de embalaje - Lado único, color transparente, 44 pulg-lbs Resistencia a la tracción, 914 m Largo
Artículo MI #02924967
No. Fabricante 100501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    914 m
  • Resistencia a la tensión
    44 pulg./lb
  • Grosor
    0.05 mm
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Tipo de dispensador
    Automático, manual
  • Elongación en el descanso
    150 %

Descripción general

Descripción del fabricante
HP 200 CLR 36MM X 914M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"