Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33 m
- Resistencia a la tensión13 pulg.
- Grosor0.13 mm
- Ancho50 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión20 oz-in
- Material de apoyoPVC
- ColorRojo
- Elongación en el descanso200 %
- Rango de temperatura de funcionamiento+20 a +140 °F
- Tipo de productoCinta de marcado de carril
Descripción general
Descripción del fabricante
VP 410 ROJO 50MM X 33M