Motion
GAKR25-PB
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02925326
No. Fabricante GAKR25-PB
Precio468.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02925326
No. Fabricante GAKR25-PB
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
Precio468.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de la cabeza
    60 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24x2
  • Tamaño de la rosca
    M24x2
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    72800 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802524420

Descripción general

Descripción del fabricante
GAKR25-PB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good