Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 116 mm
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a JIC macho 37° Flare
- Descripción Palabra claveRosca recta métrica macho de 16 mm x 3/8 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Rosca recta métrica macho
- Rosca del extremo 1M16 x 1.5
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- MaterialAcero
Descripción general
- Bañado en zinc
- Resistencia justa a la vibración
- Amplia selección de estilos y tallas
- Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrica a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo
- Se vende individualmente.