Motion
C5510C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 55 toneladas, 10.250 in carrera, 15.125 in retraído, 25.375 in extendido
Artículo MI #02932421
No. Fabricante C5510C
Precio4,050.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 55 toneladas, 10.250 in carrera, 15.125 in retraído, 25.375 in extendido
Artículo MI #02932421
No. Fabricante C5510C
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
Precio4,050.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.750 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    2.188 pulg.
  • Altura extendida
    25.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.000 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.125 pulg.
  • Altura retraída
    15.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.250 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 13
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    5 – 12
  • Capacidad del cilindro
    55 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    11.040 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    2
  • Capacidad de aceite
    113.200 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    55.20 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5510C CILINDROS, 55 TONELADAS Y 10 1/4 CICLOS
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar