Motion
524 60/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
524 60/1 A WR 182TC

524 60/1 A WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #02934348
No. Fabricante 524 60/1 A WR 182TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
524 60/1 A WR 182TC

524 60/1 A WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 5.17 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #02934348
No. Fabricante 524 60/1 A WR 182TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    524
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    8135 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    138.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=60/1|ESTILO=A|FS=182TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-65148
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798056326
  • Potencia de entrada máxima
    5.300 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    520
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798056326

Descripción general

Descripción del fabricante
524-60:1-A-182TC REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo