Motion
9393S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02944181
No. Fabricante 9393S
Precio9.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02944181
No. Fabricante 9393S
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
Precio9.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    9.25 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439393125

Descripción general

Descripción del fabricante
9393S 13 MANÓMETRO 100% KEVLAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron