Motion
J1216MHASD

PROTO TOOLS
J1216MHASD

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 16 mm, tamaño de llave fija de 16 mm, 9-35/64 in
Artículo MI #02944785
No. Fabricante J1216MHASD
Precio33.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1216MHASD

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 16 mm, tamaño de llave fija de 16 mm, 9-35/64 in
Artículo MI #02944785
No. Fabricante J1216MHASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    13/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    15/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    16 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    5/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-21/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    16 mm
  • En general Longitud  
    9-35/64 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • UPC_NO
    662679073534

Descripción general

Descripción del fabricante
J1216MHASD BRAZO WR 16MM 6PT