Motion
A23
Batería especial o de cámara Energizer ZeroMercury - A23, Química: alcalina, 12 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #02952070
No. Fabricante A23
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Batería especial o de cámara Energizer ZeroMercury - A23, Química: alcalina, 12 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #02952070
No. Fabricante A23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    A23
  • Diámetro
    10.3 mm
  • Dimensiones
    10.3 diám. x 28.5
  • Altura
    28.5 mm
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    0.45 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    45 mAh
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Especialidad o cámara
  • Tensión de la batería
    12
  • País de origen
    CN
  • Características y beneficios
    • Energía duradera y fiable para tus aparatos • Las baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente • Potentes: las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales
  • Cantidad del paquete
    2
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
A23BPZ-2 12V BATE ELECTRÓNICO SIN MERC 2/PAQ.
  • Potencia duradera y fiable para tus aparatos
  • Las baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
  • Potente: las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron