Motion
EN93
Energizer Industrial® Batería estándar - C, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #02952096
No. Fabricante EN93
Precio1.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Energizer Industrial® Batería estándar - C, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #02952096
No. Fabricante EN93

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    C
  • Altura
    1.03 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    12
  • Ancho
    1.03 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Sin mercurio añadido: no se requiere una eliminación especial • Funciona bien en temperaturas extremas (-30°C a 55°C) • Excelente vida útil: las células alcalinas están listas para su uso incluso después de siete años de almacenamiento • Precio por cada
  • Cantidad del paquete
    12
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
EN93 IND "C" U/M CADA UNA 12/PAQUETE DE BATERÍA
  • No se ha añadido mercurio: no es necesario desecharlo de forma especial
  • Operar bien en temperaturas extremas (-30°C a 55°C)
  • Excelente vida útil: las células alcalinas están listas para su uso incluso después de siete años de almacenamiento
  • Precio por cada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"