Motion
4151
Lijadora orbitaria aleatoria de 6 pulgadas, almohadilla de vinilo, 12000 RPM, 0.2 HP
Artículo MI #02954148
No. Fabricante 4151
Precio288.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora orbitaria aleatoria de 6 pulgadas, almohadilla de vinilo, 12000 RPM, 0.2 HP
Artículo MI #02954148
No. Fabricante 4151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio288.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    3/16 pulg.
  • Altura total
    4.7 pulg.
  • Longitud total
    7.48 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.92 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    8 cfm
  • Consumo de aire en carga
    15.50 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.2 CV
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Material de la almohadilla
    Vinilo
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Estilo lijadora
    Palma
  • Nivel de sonido
    81.6 dB(a)
  • Tipo de vacío
    Vacío listo/vacío central

Descripción general

Descripción del fabricante
4151 6IN LIJADORA DE AIRE ORBITAL ALEATORIA
  • Preparada para vacío: esta lijadora de aire orbital aleatoria puede conectarse a un número de sistemas de vacío centrales o portátiles.
  • Durabilidad: tanto si lo deja caer como si lo utiliza en condiciones adversas, esta lijadora puede soportarlo.
  • Rendimiento: Equipada con un motor de 12,000 RPM con una órbita de 3/16-inch , esta lijadora siempre tiene un acabado sin remolinos.
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle