Motion
KM10

NTN
KM10

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M50x1.5 mm, 70 mm OD, 61 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964602
No. Fabricante KM10
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM10

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M50x1.5 mm, 70 mm OD, 61 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964602
No. Fabricante KM10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Cara Diámetro  
    61 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rosca Tamaño  
    M50x1.5
  • Peso
    0.324 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017137
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4550253015635

Descripción general

Descripción del fabricante
KM10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good