Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.04 pulg.
- Exterior Diámetro4.8750 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónJB042CP0 REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB042CP0 El cojinete tiene 4.2500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, perfecto para entornos corrosivos o contaminados.
- Número de catálogo del fabricanteJB042CP0
- RPM Máx.1600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO662729162348
Descripción general
Descripción del fabricante
JB042CP0 REALI-SLIM