Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro126 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK11008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK11008AR0 is an 110 mm bore, straight open Thin-Section Ball Bearing with 126 mm OD and 8 mm width for robotics.
- Número de catálogo del fabricanteK11008AR0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial561 kg
- Capacidad de carga estática radial1356 kg
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729461885