Motion
HG-26
Protector de manga de nylon - Material de nylon
Artículo MI #02974197
No. Fabricante HG-26
Precio5.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector de manga de nylon - Material de nylon
Artículo MI #02974197
No. Fabricante HG-26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.99 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manguito protector
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    Los manguitos de nailon de Gates desempeñan un doble papel: (1) proporcionan una excelente resistencia a la abrasión para proteger cada manguera individual; y (2) se pueden utilizar para agrupar varios conjuntos de mangueras para una máxima protección.
  • Tipo de extremo
    HG
  • Tipo de accesorio
    Protector de manguera
  • Código de armonización
    5909.00.2000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    072053682717

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE NAILON HG-26 7277-1377
  • Se reducen el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento; estas mangas de nailon son únicas porque forman una capa protectora adicional contra las fuerzas abrasivas; miles de pequeños filamentos de nailon, tejidos en el hilo texturizado, "friz" en un escudo autorrenovable que es extremadamente resistente a la abrasión grave; esta funda de nailon cuenta con la aprobación MSHA de resistencia a las llamas; añada 1/8" para la instalación; NOTA: Asegúrese de calentar los bordes cortados de la manga de manguera de nailon. Es posible que tenga que utilizar una abrazadera con banda o un lazo de nailon para sujetar el manguito de forma segura.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"