Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura17000 lb
- Lazada3 x 4
- Placa de enlace Altura0.7000 pulg.
- Placa de enlace Grosor0.1250 pulg.
- Longitud total100 pies
- Pasador Diámetro0.3120 pulg.
- Paso0.7500 pulg.
- Peso1.66 lb
- Ancho sobre pasadores remachados1.0480 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288462576
- MaterialAcero
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH1234, F97
Descripción general
- Caja de 100 pies
- Precio por pie