Motion
Top B de fricción de tango

FENNER DRIVES
Tango Friction Top B

PowerTwist® Cinturón V Link - Tamaño de sección B/17 , 5/8 pulgadas de ancho superior, 100 pies de largo, morado, poliéster/poliuretano
Artículo MI #02977851
No. Fabricante Tango Friction Top B
Price$41.44/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
Tango Friction Top B

PowerTwist® Cinturón V Link - Tamaño de sección B/17 , 5/8 pulgadas de ancho superior, 100 pies de largo, morado, poliéster/poliuretano
Artículo MI #02977851
No. Fabricante Tango Friction Top B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$41.44/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    B/17
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Details

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    "Púrpura"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22°F a +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    B
  • Serie
    PowerTwist® Top de fricción®
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
0408082 MOVER LA FRICCIÓNTOP B
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle