Motion
51420 M

SKF
51420 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 100 mm, 210 mm OD
Artículo MI #02977871
No. Fabricante 51420 M
Precio5,576.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51420 M

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 100 mm, 210 mm OD
Artículo MI #02977871
No. Fabricante 51420 M
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
Precio5,576.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Peso
    32.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    83404 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    238297 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51420M VENTILADOR DE D.I. BRG.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"