Motion
J74252
Juego de Zócalos Impact - Sistema de Medición Métrica, Impact, Puntos de Zócalo de Bit Hexagonal, Tamaño de Accionamiento 1/2 in, Estilo de Eje de Bit, Número de Zócalos: 9 PC
Artículo MI #02984362
No. Fabricante J74252
Precio111.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Zócalos Impact - Sistema de Medición Métrica, Impact, Puntos de Zócalo de Bit Hexagonal, Tamaño de Accionamiento 1/2 in, Estilo de Eje de Bit, Número de Zócalos: 9 PC
Artículo MI #02984362
No. Fabricante J74252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg., 3-5/8 pulg., 4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 6 mm, 8 mm

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    6
  • Número de tomas
    9 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679563158

Descripción general

Descripción del fabricante
J74252 AJUSTE SKT IMP 1/2DR 6PC ME U/M EA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good