Motion
J1072M
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 21 x 24 mm, Extremo doble
Artículo MI #02984620
No. Fabricante J1072M
Precio47.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 21 x 24 mm, Extremo doble
Artículo MI #02984620
No. Fabricante J1072M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-11/32 x 1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    13-25/64 pulg.
  • Peso
    0.95 lb
  • Tamaño de la llave
    21  x 24 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062231
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
J1072M CAJA WR 21 X 24MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good