Motion
J74116
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 27 PC
Artículo MI #02989050
No. Fabricante J74116
Precio458.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 27 PC
Artículo MI #02989050
No. Fabricante J74116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$458.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-7/16 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Accesorios incluidos
    (2) Barra de conexión, clip para conexión
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    19
  • Número de tomas
    27 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679563059

Descripción general

Descripción del fabricante
J74116 AJUSTE SKT IMP 1/2DR 19PC DE
  • Para uso en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
  • El juego incluye: 19 tomas de impacto (3/8” a 1-1/2”), 9” barras de toma, 17” barras de toma, clip de toma