Motion
89-819
Trinquetes de liberación rápida Stanley(R) Pear Head Quick Release(TM)
Artículo MI #02989138
No. Fabricante 89-819
Precio28.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquetes de liberación rápida Stanley(R) Pear Head Quick Release(TM)
Artículo MI #02989138
No. Fabricante 89-819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Perfil bajo
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Simple
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Material
    Metal
  • Liberación rápida
    Sí
  • Tipo de despliegue
    Liberación rápida
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • Establecer o Individual
    Persona
  • UPC_NO
    076174898194

Descripción general

Descripción del fabricante
89-819 TRINQUETE 1/2 CABEZA DE PERA DR
  • Los trinquetes y accesorios Stanley® están diseñados para cumplir o superar las especificaciones ASME.
  • Todos están forjados con acero de alta calidad y acabados en cromo de alto pulido.
  • Los trinquetes de cabeza de pera de grado profesional Stanley® tienen un perfil delgado y una pequeña oscilación de arco de 7 grados para acceder a los sujetadores de difícil acceso.