Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza3/8 x 3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior19/32 x 43/64 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Peso0.13 lb
- Tamaño de la llave1/4 x 5/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento25 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO662679062538
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete