Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza1/2 x 1/2 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1 x 1-9/64 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Peso0.31 lb
- Tamaño de la llave1/2 x 9/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento25 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO662679062576
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete