Motion
J1191-A
Llave de trinquete - Imperial, 1/4 x 5/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02989939
No. Fabricante J1191-A
Precio15.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete - Imperial, 1/4 x 5/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02989939
No. Fabricante J1191-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    19/32 x 43/64 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Tamaño de la llave
    1/4 x 5/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662679062514
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1191-A CAJA RAT WR 1/4X 5/16 6 PT
  • El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
  • El anillo de retención integrado en cada rueda de trinquete añade velocidad y comodidad para una gran accesibilidad
  • Menor longitud para acceder a espacios de trabajo confinados
  • La palanca del interruptor de inversión permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad
  • La llave se autoalinea con el dispositivo de fijación
  • El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto de llave grande a sujetador que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"