Motion
J1183MA-A

PROTO TOOLS
J1183MA-A

Llave para caja de trinquete - Sistema métrico, Llave de 11 x 13 mm, Doble extremo
Artículo MI #02995640
No. Fabricante J1183MA-A
Precio35.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1183MA-A

Llave para caja de trinquete - Sistema métrico, Llave de 11 x 13 mm, Doble extremo
Artículo MI #02995640
No. Fabricante J1183MA-A
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
Precio35.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-1/64 x 1-5/32 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Tamaño de la llave
    11  x 13 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    25 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662679062583
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1183MA-A WR RATA MÉTRICA BX OFF 11MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo